Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB102V Widerstand 1000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB102V Widerstand 1000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB102V Widerstand 1000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832478
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1843*
€ 0,2193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,0471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTC0525B1001T5E
ab € 0,0471*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1001B
ab € 0,0831*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1001BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEA
ab € 0,14*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEN
ab € 0,256*
Ähnlich
Vishay
MCU08050D1001BP500
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.