Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T4344 Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885831
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4344M7ST
EAN/GTIN:
     5013969066203
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ethernet-Kabel
Set Typ = Ratschenschlüsselsatz
Serie = T4344
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 7
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Chrom-Vanadium-Stahl Gehärtet und angelassen für Festigkeit und Langlebigkeit Ratschenbetätigung mit 72 Zähnen Lieferung in einem Wandmontagegestell zur bequemen Aufbewahrung Inhalt des Satzes: 8, 10, 12, 13, 15, 17 und 19 mm Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen mit feinem 5°-Einstellbogen für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschenschlüsselsatz
Serie:
T4344
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
7
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, VDE-Einmaulschlüssel, vde einmaulschlüssel, 1885831, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, CK, T4344M7ST, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,43*
€ 64,83*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 64,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 65,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,32*
€ 72,11*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 101,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4806751
ab € 95,96*
Ähnlich
RS Pro
4806795
ab € 88,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.