Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 10MHz ±0.5% 40Ω 10pF 3-Pin 3.2 x 1.3 x 1mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886480
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELB-C10-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 10MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 10pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Breite = 1.3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
10MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
10pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886480, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1000CELBC10T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1516
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,648*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.068,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.