Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter LED-Lichtleiter 2 Dia. x 37.4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886579
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-207
EAN/GTIN:
     5059045829232
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Länge = 37.4mm
Abmessungen = 2 Dia. x 37.4mm
Außendurchmesser = 2mm
Serie = Light Pipe

Transparenter Plexiglas-Hohllichtleiter.Transparente Hohllichtleiter für Statusanzeige in IEC-Steckdosen Durchmesser: 2,0 mm Länge: 32,7 mm oder 37,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
37.4mm
Abmessungen:
2 Dia. x 37.4mm
Außendurchmesser:
2mm
Serie:
Light Pipe
Weitere Suchbegriffe: 1886579, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Schurter, 3102207, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,65*
€ 1,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1,59*
€ 1,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,43*
€ 1,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 1,38*
€ 1,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,25*
€ 1,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,21*
€ 1,44
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,92*
€ 1,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.