Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RC-15P2300 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,14→ 0,56 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627291
EAN/GTIN:
     4055626301419
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 1.5mm
Drahtgröße = 0,14→ 0,56 mm2
Anschlussart = Crimp
Serie = RC-15P2300
Kontakttyp = Gedreht
Länge = 21.2mm

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,14 mm2.. 0,56 mm2
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
1.5mm
Drahtgröße:
0,14→ 0,56 mm2
Anschlussart:
Crimp
Serie:
RC-15P2300
Kontakttyp:
Gedreht
Länge:
21.2mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1886828, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Phoenix Contact, 1627291, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,42662*
€ 0,58662*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4396*
€ 0,6096*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,06*
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,39*
2 Tage
300
1
€ 14,99*
ab € 0,802*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623777
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623778
ab € 0,5535*
Zubehör
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1623780
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1627292
ab € 0,4509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.