Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RC-15P2200 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1.5mm Crimp, 0,08→ 0,22 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627292
EAN/GTIN:
     4055626301426
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 1.5mm
Drahtgröße = 0,08→ 0,22 mm2
Anschlussart = Crimp
Serie = RC-15P2200
Kontakttyp = Gedreht
Länge = 21.2mm

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,08 mmm.. 0,22 mm2
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
1.5mm
Drahtgröße:
0,08→ 0,22 mm2
Anschlussart:
Crimp
Serie:
RC-15P2200
Kontakttyp:
Gedreht
Länge:
21.2mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1886829, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Phoenix Contact, 1627292, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4509*
€ 0,6309*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,68*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,138*
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623777
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623778
ab € 0,5535*
Zubehör
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1623780
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1627291
ab € 0,42662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.