| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887081 Herst.-Nr.: 104020131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = WS2813 Kit-Name = Grove - RGB LED Stick
Wir haben 10 vollfarbige RGB-LEDs auf diesem Stick integriert, mit nur einem Signalstift können Sie alle 10 LEDs einfach steuern. Alle LEDs sind WS2813 Mini, eine intelligente Steuerung und eine kostengünstige LED. Darüber hinaus unterstützt der WS2813 eine kontinuierliche Signalbruchpunktübertragung, d. H. Sie können weiterhin andere LEDs verwenden, bei denen eine LED unterbrochen ist.WS2813B IC, 3535 LED Intelligenter Verpolungsschutz. Die Graustufen jedes Pixels betragen 256, was eine ″256256256=16777216″-Vollfarbanzeige erreicht. Die Aktualisierungsfrequenz erreicht bis zu 2 kHz. Serielle Kaskadenschnittstelle, Datenempfang und -dekodierung sind von nur einer Signalleitung abhängig. Ausführung mit Zweisignalleitungen, Signalbruchpunkt-Dauerübertragung. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | WS2813 | Kit-Name: | Grove - RGB LED Stick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1887081, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Seeed Studio, 104020131, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,81* | € 6,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,45* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|