Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove RGB-LED-Stick WS2813 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140614
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104020131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Grove RGB-LED-Stick WS2813 Mini, Typ=104020131, Breite=10 mm, Höhe=-999, Länge=85 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=LED-Modul, Schnittstellen=Digital
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove RGB-LED-Stick WS2813 Mini
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 5,84*
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 6,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.