Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Molex Pico-Clasp Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.0mm, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-188709
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
501190-2017
EAN/GTIN:
5059039340033
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 20polig
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = Pico-Clasp
Raster = 1.0mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 501190
Betriebsspannung = 50,0 V
Zweireihige vertikale Leiterplattenleisten-Steckverbinder Molex 1,00 mm PicoClasp™, Serie 501190. Zweireihige vertikale Leiterplattenleisten-Steckverbinder PicoClasp™ Serie 501190 mit 1,00 mm Rastermaß. Diese Kabel-Platine-Stiftleisten der von PicoClasp™ in 2,54 mm haben einen inneren formschlüssigen Verriegelungsmechanismus und geformte Führungen zur Polarisierung und Ausrichtung beim Stecken. Die Gehäuse dieser PicoClasp™-Stiftleisten bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0 mit Kontakten mit Gold-über-Nickel-Beschichtung. Typische Anwendungen für diese PicoClasp™-Stecker für Leiterplattenmontage umfassen Flachbildschirme (FPDs), Notebooks und andere kompakte Geräte. Passende Steckverbinder siehe die Kabel-Platine-Gehäuse der Serie 501189 von PicoClasp™ in 1,00 mm (Best.-Nr. ; 188-715 188-715 (typ.))
Weitere Informationen:
Serie:
Pico-Clasp
Raster:
1.0mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
501190
Betriebsspannung:
50,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
188709
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Molex
,
5011902017
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 1 mm 5011892010 1 St. Bag
Molex
5011892010
ab € 0,2179*
Zubehör
Molex Pico-Clasp Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 1.0mm, Kabel-Platine,
Molex
501571-2007
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen