Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 1 mm 5011892010 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448954-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5011892010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 1 mm 5011892010 1 St. Bag

Pico-Clasp 1.0

1.00mm Pitch, Pico-Clasp Low-Halogen Receptacle Crimp Housing, Dual Row, Inner Positive Lock, 20 Circuits, White

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Weiß · Polzahl Gesamt: 20 · Rastermaß: 1 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Engineering Part No:
501189-2010
Engineering Series Name:
Dual Rcpt Hsg
Engineering Series No:
501189
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
5011892010
Typ (Hersteller-Typ):
5011892010
Rastermaß:
1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste 20polig, stiftleiste, molex stiftleiste, Molex, 5011892010, 501189-2010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
309
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
10
€ 5,95*
ab € 0,2179*
€ 0,4261*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,67*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,72*
Lager 102
112
7
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501190-2027
ab € 0,74*
Zubehör
Molex
501190-2017
ab € 11,47*
Zubehör
Molex
501571-2007
ab € 12,88*
Zubehör
Molex
5013340100
ab € 0,0324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.