Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Digital Labornetzgerät 0 → 160W, 0 → 40V dc / 0 → 10A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888063
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 3040-10 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 0 → 160W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = USB
Temperatur min. = 0°C

Die neue Serie EA-PS 3000 C bietet dem Benutzer kompakte Desktop-Netzteile für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen sie kleine Spannungen, Ströme und Leistungen erfordert. Die kleinen Gehäuseabmessungen, die intuitive Bedientafel mit Farbdisplay und der frontseitig zugängliche DC-Ausgang erleichtern die Einrichtung, den Anschluss und die Handhabung vor Ort. Neben den Standardfunktionen von Netzteilen bieten diese Geräte einige zusätzliche Funktionen, um die Handhabung zu vereinfachen und Zeit zu sparen. Neben der Einstellwerteinstellung mit Knöpfen kann der Benutzer auch schnell mehrere Schutzschwellen konfigurieren und Benutzerprofile aufrufen.• Großer Eingangsspannungsbereich von 90–264 V mit aktiver PFC • Ausgangsnennleistungen: 0–320 W bis zu 0–1500 W • Ausgangsspannungen: 0–40 V bis 0–500 V • Ausgangsströme: 0–4 A bis 0–60 A • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe • Überwachung (OVP, OCP, OPP) Übertemperaturschutz (OT) Fernabtastung Farbdisplay für Werte, Status und Benachrichtigungen Optionale, galvanisch getrennte Schnittstellen (analog/digital) Entladeschaltung (Uout< 60 V in ≤ 10 s) • SCPI- und Modbus-RTU-unterstützt LabVIEW VI unterstützt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
0 → 160W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
USB
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 1888063, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS304010C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 649,16*
€ 741,50*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 649,64*
€ 741,52*
Frei Haus
ab € 578,31*
€ 759,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.020,43*
€ 1.166,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,68*
€ 1.388,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,61*
€ 1.366,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,37*
€ 1.321,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,26*
€ 1.243,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,43*
€ 1.214,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB
ab € 100,48*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB/Analog
ab € 192,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.