Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung Einstellbar 40V 10A 160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149547
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 3040-10 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Gleichstromversorgung, Typ=EA-PS 3040-10 C, Alternative (Alias)=35320208, Ausgangsleistung=160 W, Ausgangsspannung 1, Max.=40 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlüsse=-999, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=EA-PS 3000 C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
5550 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
5550 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 608,53*
€ 706,28*
Frei Haus
ab € 640,10*
€ 734,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 580,77*
€ 764,49*
Frei Haus
ab € 1.017,08*
€ 1.168,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 674,78*
€ 802,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,51*
€ 718,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,77*
€ 691,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB
ab € 89,73*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF KE5 USB/Analog
ab € 169,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.