Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, DKD/DAkkS-kalibriert
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, DKD/DAkkS-kalibriert
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 384W, 0 → 30V / 10A, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1888155
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMP4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Anzahl der Ausgänge = 3
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 384W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
384W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, 1888155, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, HMP4030
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.943,06*
€ 2.112,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.004,14*
€ 2.112,72*
Frei Haus
ab € 2.050,08*
€ 2.172,63*
€ 6,90*
ab € 2.141,16*
€ 2.261,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.382,48*
€ 2.580,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,22*
€ 3.070,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,29*
€ 3.045,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,49*
€ 2.970,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.396,89*
€ 2.852,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.382,48*
€ 2.835,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,90*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,92*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,92*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,09*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.0939.02
ab € 304,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.3209.02
ab € 290,28*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO720
ab € 200,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO740
ab € 400,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.