| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1889651 Herst.-Nr.: 3-102-861 EAN/GTIN: 5059045830238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = DD12 Nennstrom = 6A Betriebsspannung = 250 V ac Montagetyp = Snap-In Abmessungen = 52 x 60.9 x 32.5mm
IEC-Geräteeingang C14 mit Filter, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig.Frontplattenmontage: Von der Vorderseite anschraubbar 4 Funktionen: Geräteeingangsschutz, Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig, Netzfilter in Standard- und medizinischer Ausführung V-Lock-Kerbe Standard Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Alleinstellungsmerkmal Verschiedene Montageoptionen Attraktives flaches Design Schalter für höchsten Einschaltstrom V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Aluminiumgehäuse bietet eine gute Abschirmung Alle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ideal für Anwendungen mit hohen Kurzzeitbeanspruchungen Geeignet für den Einsatz in Geräten Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | DD12 | Nennstrom: | 6A | Betriebsspannung: | 250 V ac | Montagetyp: | Snap-In | Abmessungen: | 52 x 60.9 x 32.5mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |