Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter DKIH-4 Gleichtaktdrossel, 1,35 mH / 9,56 MHz, 1.12mΩ, 25 A, 53 (Dia.) x 31mm, -40 °C → +100 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889661
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-430
EAN/GTIN:
     5059045581383
Suchbegriffe:
1889661
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 1,35 mH
Serie = DKIH-4
Prüffrequenz = 9,56 MHz
Gleichstromwiderstand = 1.12mΩ
Maximaler Strom = 25 A
Abmessungen = 53 (Dia.) x 31mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +100 °C.
Montageart = Flanschmontage
Betriebsspannung = 500V
Anschlussart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,35 mH
Serie:
DKIH-4
Prüffrequenz:
9,56 MHz
Gleichstromwiderstand:
1.12mΩ
Maximaler Strom:
25 A
Abmessungen:
53 (Dia.) x 31mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +100 °C.
Montageart:
Flanschmontage
Betriebsspannung:
500V
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.