| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1890016 Herst.-Nr.: NLHDMI-HSV02MICRO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker B = VGA-Buchse
Der NEWLink Micro HDMI-auf-VGA-Konverter kann das digitale HDMI-Signal in ein analoges VGA-Signal umwandeln. Dadurch können Sie Ihr Gerät mit einem Micro-HDMI-Anschluss an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Dieser Konverter verfügt über einen 3,5-mm-Stereo-Steckverbinder, mit dem Sie verschiedene Geräte wie Lautsprecher anschließen können. Sie können auch Kabel wie 3,5 mm auf RCA verwenden, um Ihnen mehr Flexibilität zu bieten.Leicht zu verwenden: in wenigen Sekunden installiert und benötigt keine Treiber Wandelt HDMI in VGA-Video und -Audio um Integriertes HDMI-Kabel Eingang HDMI Ausgang VGA 3,5-mm-Stereo-Ausgang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker B: | VGA-Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: video converter, 1890016, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, KVM Zubehör, NewLink, NLHDMIHSV02MICRO, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |