Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 150 mm
RS PRO 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 150 mm
RS PRO 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 150 mm
RS PRO 1/2 Zoll Ratsche CrV-Stahl, Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1891329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1891329
EAN/GTIN:
     5059044134337
Suchbegriffe:
1891329
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Ratschen
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Gesamtlänge = 150 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom

Umschaltbarer Ratschengriff RS Pro mit 1/2-Zoll-Antrieb Dieser robuste umschaltbare Ratschengriff von RS Pro ist ein ausgezeichnetes Handwerkzeug für schnelles und effizientes Anziehen oder Lösen von Muttern, Schrauben und Befestigungselementen in einer Vielzahl von Anwendungen. Der Ratschengriff besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und verfügt über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig ein ästhetisch ansprechendes Aussehen bietet. Der 1/2-Zoll-Antrieb verfügt über eine Schnellentriegelungsfunktion, mit der Steckschlüssel im Einsatz mühelos ausgetauscht werden können, und eine Schaltklinke, mit der die Ratsche in umgekehrter Richtung verwendet werden kann. Die umschaltbare Ratsche von RS Pro verfügt außerdem über einen weichen Griff, der den Benutzerkomfort und die Kontrolle verbessert. Eigenschaften und Vorteile Starker 48-Zahn-Mechanismus Schaltklinke, mit der die Ratsche in umgekehrter Richtung verwendet werden kann Schnelle Freigabe ermöglicht einen schnellen und effizienten Steckschlüsselwechsel Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für verbesserte Haltbarkeit Hohes Drehmoment ermöglicht das Anziehen und Lösen von Befestigungselementen mit Leichtigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und verbesserte Korrosionsbeständigkeit Weicher Griff für verbesserten Benutzerkomfort und Kontrolle bei Verwendung Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendung Steckschlüssel und Ratschengriffe sind eine vielseitige Art von Schraubenschlüssel oder Ratsche, die für die Arbeit mit Steckschlüsseln für schnelles und effizientes Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben entwickelt wurden. Steckschlüssel werden häufig aus Stahl gefertigt und verfügen über einen Ratschenmechanismus mit hohem Drehmoment, der es ermöglicht, sie zu verwenden, ohne mit jeder Umdrehung entfernt zu werden, im Gegensatz zu einem typischen Schraubenschlüssel. Steckschlüssel werden von Heimwerkern und professionellen Handwerkern gleichermaßen verwendet und sind eine ausgezeichnete Ergänzung für jede Werkzeugbox. Sie werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: · Kfz · Engineering · Bauart · Heimwerken Zertifizierungen DIN 3122, TS ISO 3315 Häufig gestellte Fragen Ist dies umkehrbar? Ja, diese Ratsche ist umkehrbar. Für welche Größe eignet sich der Steckschlüssel? Dieser Ratschengriff wurde für den Einsatz mit Buchsen mit 1/2-Zoll-Antrieb entwickelt.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Gesamtlänge:
150 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.