Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mega-Fit Steckergehäuse Stecker 5.7mm, 4-polig / 2-reihig, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Mega-Fit Steckergehäuse Stecker 5.7mm, 4-polig / 2-reihig, Kabelmontage für
Molex Mega-Fit Steckergehäuse Stecker 5.7mm, 4-polig / 2-reihig, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1891515
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105411-0104
EAN/GTIN:
     5059045811541
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse 4-polig
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 5.7mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mega-Fit
Zur Verwendung mit = Mega-Fit-Stromversorgungssteckverbinder
Länge = 12.05mm
Breite = 30.3mm
Gehäusematerial = Nylon

Mega-Fit Stromversorgungsteckverbinder liefern 23,0 A pro Stromkreis durch vollständig geschützte Stiftleisten und Buchsenanschlussklemmen und bieten einzigartige Kodierungsoptionen, um eine korrekte Steckverbindung während des Anschlusses zu gewährleistenLeistungsdichtes Design mit Hochstromklemmen, dichtem Rastermaß und Reihenabstand - Bietet mehr Leistung pro linearen und quadratischen Millimeter als andere Produkte der mittleren Leistungsklasse in der Industrie Vollständig isolierte Stiftleisten und Buchsenklemmen - Schützt vor möglichen Schäden während der Handhabung und des Steckens Gehäuse mit formschlüssiger Verriegelung - sorgt für sicheren Halt beim Stecken von Buchse und Stiftleiste. Liefert ein hörbares Klicken, um Rückmeldung zu geben, dass der Steckverbinder vollständig verbunden ist Verzinnte Kontakte erhältlich - erhöht die Flexibilität des Designs. Bietet erhebliche Kosteneinsparungen Opferkontakte - Ermöglicht das ″Hot-Plugging″ des Systems bei 48 V/23,0 A bis zu 30 Zyklen Terminal Design von Tangless - Reduzieren Sie das Risiko von Handhabungs-/Transportschäden Terminal Interface mit sechs unabhängigen Kontaktpunkten (Split-Box Terminal-Design) - Bietet redundante, sekundäre Stromwege für langfristige Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
5.7mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mega-Fit
Zur Verwendung mit:
Mega-Fit-Stromversorgungssteckverbinder
Länge:
12.05mm
Breite:
30.3mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, 1891515, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1054110104, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,47*
1 Tag
517
1
€ 14,99*
ab € 0,594*
€ 1,73*
5
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105417-0333
ab € 0,138*
Zubehör
Molex
105418-0313
ab € 0,462*
Zubehör
Molex
105418-0314
ab € 0,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.