Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 42Ah, 198 x 165 x 170mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1891579
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
12FGL42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 42Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = VRLA AGM
Flammwidrig = Ja
Abmessungen = 198 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +25°C
Gewicht = 14kg
FGL-Batterien bieten eine gute Leistung mit jedem Entladeprofil. FGL-Blöcke können in Schaltschränken oder Racks installiert werden. FGL verwendet bewährte VRLA-Technologie mit 99 % interner Rekombinationseffizienz, ist nicht verpfl. Und wartungsfrei. Daher ist während der Lebensdauer kein Aufwischen von Elektrolyten erforderlich. Die FGL-Serie ist ungefährlich für Luft-/See-/Schienen-/Straßentransport und zu 100 % recyclebar. FGL hat eine Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Monat, die eine lange Lebensdauer garantiert.• Spannung: 12,00 V • Leistung: 42 Ah C20 1,75 V Zelle 25 °C. • Schwimmerspannung: 2,27 V/Zelle bei 20 °C. • Anschlussdrehmoment: 7-9 Nm • Max. Ladestrom: 10,50 A • Gewicht (typisch): 13,7 kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
42Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
VRLA AGM
Flammwidrig:
Ja
Abmessungen:
198 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +25°C
Gewicht:
14kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
versorgungsbatterie 12v 42ah
,
blei-säure akku
,
blei-säure batterie 12v
,
1891579
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Fiamm
,
12FGL42
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
18 Tage
199
€ 4,95*
ab € 83,34*
€ 106,15*
Lager 4206
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 101,91*
€ 137,83*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 110,39*
€ 138,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,00*
€ 246,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 40Ah, M6-Anschluss, 175 x 210 x 175mm
Sonnenschein
NGA5120040HS0BA
ab € 198,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen