| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-42282 Herst.-Nr.: 12FGL42 EAN/GTIN: 4055909192574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser qualitativ hochwertige Akku hat eine Spannung von 12 V und eine Kapazität von 42 Ah. Er ist speziell für Longlife-Anwendungen geeignet und findet seinen Einsatz daher in folgenden Bereichen: - USV und Notstromanlagen
- Telekommunikation
- Sicherheitsstromversorgung
Durch seine spezielle Bauform ist dieser Akku absolut wartungsfrei. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Lebensdauer aus. Die Lebensdauer wird nach EUROBAT mit bis zu 10-12 Jahren angegeben. Unser versprechen der Qualität: unsere Akkus werden regelmäßig Stichprobenartig auf die Funktion, Passgenauigkeit und die aktuelle Kapazität überprüft um Ihnen eine größtmögliche und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Technische Daten:wartungsfreie Bleibatterie Fiamm 12FGL42Hersteller: FiammSystem: PB Blei Blei-Vlies-Akku (Pb) Modell: Fiamm 12FGL42Nennspannung: 12,0 VoltNennkapazität: 42Ah (C20)Design Life: bis zu 10-12 JahrenLänge: 197mm, Breite: 165mm, Höhe: 170mmGewicht: 13,80kg, Anschluss: Innengewinde M6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v 42ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 83,77* | € 105,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 101,80* | € 137,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 109,70* | € 138,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 204,73* | € 261,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|