Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schieberegister 8-Bit SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891840
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4094YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Gehäusegröße = SO
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Direction Typ = Uni-Directional

3-stufige parallele Ausgänge für den Anschluss an gemeinsamen Bus Separate serielle Ausgänge synchron zu positiven und negativen Taktflanken für Kaskadierung Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit 5 MHz bei 10 V Ruhestrom spezifiziert bis zu 20 V. Standardisierte, symmetrische Ausgangseigenschaften Parametrische Nennwerte von 5 V, 10 V und 15 V Eingangsleckstrom II= 100 nA (max.) bei VDD= 18 V, TA= 25 °C. 100 % auf Ruhestrom geprüft ESD-Leistung HBM: 1 kV Mm: 200 V CDM: 1 kV
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: 1891840, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, STMicroelectronics, HCF4094YM013TR, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,58*
2 Tage
12693
1
€ 14,99*
ab € 0,327*
€ 1,039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.