Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HCF4094YM013TR SCHIEBEREGISTER, 8 BIT, SIPO, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4094YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HCF4094
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4094
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: HCF40
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, STMICROELECTRONICS, HCF4094YM013TR, 2849698, 284-9698
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,67*
    Lager 139
    11861
    1
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 0,961*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.