Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XU Miniatur Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUM2ANSBL2
EAN/GTIN:
     3389110168433
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Miniatur
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 15 m
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 24V, 26.4V
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 25 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = OsiSense XU

Durchmesser 18 XUB-Bereich (bis zu 20 Meter), Miniatur-xUM-Bereich (bis zu 15 m), kompakte Serie 50X50 XUK (bis zu 45 m) und kompakte XUX-Serie (bis zu 60 m) sind erhältlich in: Allen industriellen Erkennungssystemen wie: Durchgangsstrahl, Reflex polarisiert, Diffus und Diffuse mit Hintergrundunterdrückung. Im Multimode, d. H. Alle diese fünf Erkennungssysteme sind in nur einer Referenz erhältlich. Diese wichtige Innovation sorgt für eine einfachere Einrichtung und Wartung der Wahl. Gabelformat, XUV-Serie: Die kostengünstigste und einfach zu installierende Fotoband für kleine Förderbänder, Verpackungs- und Etikettiermaschinen.Alle gängigen industriellen Fotoelektrischen Formate, die bei Ihrem Telemecanique Sensors Verteiler neben der Tür erhältlich sind Standard- oder Multimode-Produkte Außerdem eine große Auswahl an ″applikativen″ Produkten Anwendung Erhältlich in den gängigsten Formaten auf dem Markt Markierlesegeräte, Lumineszenzsensoren, Durchlichterkennung, Farbsensoren, Erkennung von wässrigen Flüssigkeiten, Etikettenerkennung, Lasersensoren usw. Industrielle und tertiäre allgemeine Anwendungen für kleine und mittlere Maschinen, Zugangskontrolle usw. Spezielles Angebot für Verpackung, Handhabung, Montage, Transport, Lebensmittel und Getränke usw.Lichtschranke Miniatur-Durchgangsstrahl SN 15 m Npn Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Miniatur
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
15 m
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
24V, 26.4V
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
25 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
OsiSense XU
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, lichtschranke schneider electric, einweg-lichtschranke, lichtschranke ip67, 1892144, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Telemecanique Sensors, XUM2ANSBL2, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,26*
€ 157,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 166,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.