Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Frontplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Frontplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892184
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR71205PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 150Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Kontaktmaterial = Rhodium°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
150Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Kontaktmaterial:
Rhodium°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892184, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAR71205PU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,49*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 37,1245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 827,20*
€ 984,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 825,49*
€ 982,33
pro Box
ab 5 Boxen
€ 807,51*
€ 960,94
pro Box
ab 10 Boxen
€ 761,28*
€ 905,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 742,49*
€ 883,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.