Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892207
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR71275U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 150Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
150Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892207, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAR71275U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,91*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 36,1455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 807,43*
€ 960,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 804,98*
€ 957,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 786,95*
€ 936,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 744,17*
€ 885,56
pro Box
ab 500 Boxen
€ 722,91*
€ 860,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.