Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892209
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT70575U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 7000V
Schaltspannung DC max. = 7000V
Spulenwiderstand = 28Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Betriebstemperatur min. = -20°C

Sehr hohe Isolationsspannungen (bis zu 10 kV) werden durch den Einsatz von Reedschaltern mit hohem Unterdruck mit entweder Rhodium- oder Wolframkontakten erreicht und machen diese Relais für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit wie Herzdefibrillatoren, Prüfgeräte und Hochspannungsnetzteile geeignet. Die Rhodium-Kontaktrelais haben einen niedrigen Kontaktwiderstand, während die Wolfram-Kontaktrelais höhere Spannungen schalten können. Leiterplatten- oder Frontplattenmontage, über Nylonbolzen, Versionen sind erhältlich. Anschlussoptionen für die HV umfassen Leiterplatte, Lötrevolver (Drahtwicklung), Anschlusslitze und 0,25-Zoll-Flachstecker.Wahlweise 10 kV-, 7,5 kV- oder 5 kV-Isolierung Niedriger Kontaktwiderstand Leiterplatten- oder Frontplattenmontage HV-Verbindungen über Anschlusslitzen, Lötrevolver (Wire-Wrap) oder 1/4-Zoll-Flachstecker Ausgezeichnete AC-Eigenschaften
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
7000V
Schaltspannung DC max.:
7000V
Spulenwiderstand:
28Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892209, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAT70575U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,99*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 38,3495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 851,63*
€ 1.013,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 849,82*
€ 1.011,29
pro Box
ab 5 Boxen
€ 830,95*
€ 988,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 783,66*
€ 932,56
pro Box
ab 500 Boxen
€ 766,99*
€ 912,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.