Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 2 A / 2 A, 7000V / 7000V
Artikel-Nr.:
     108EL-1892368
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT70575U
EAN/GTIN:
     5059045828907
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 7000V
Schaltspannung DC max. = 7000V
Spulenwiderstand = 28Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
7000V
Schaltspannung DC max.:
7000V
Spulenwiderstand:
28Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1892368, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DAT70575U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.