Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer LBFS Niveauwächter Füllstandsschalter Edelstahl PNP G 1/2 Anschluss bis 5bar -40°C / +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892700
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LBFS-01L21.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = G 1/2 Anschluss
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gleichspannung max. = 30V
Strom max. = 50 mA
Druck max. = 5bar
Serie = LBFS
Nennstrom = 20 mA

Punktpegelerkennung basierend auf Frequenzschleiftechnologie.Zuverlässig in verschiedenen Medien Vielzahl von Prozessanschlüssen Für hygienische und industrielle Anwendungen Prozesstemperaturen bis zu 200 °C.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
G 1/2 Anschluss
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gleichspannung max.:
30V
Strom max.:
50 mA
Druck max.:
5bar
Serie:
LBFS
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, 1892700, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Baumer, LBFS01L210, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.