Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 16 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1892866
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0669 07 13
EAN/GTIN:
     5059041899345
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Stecker A = G1/4 Buchse
Stecker B = G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = LF3000
Betriebstemperatur min. = -10°C

Schiebeventil
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Buchse
Stecker B:
G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
LF3000
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Manschettenventil, Schiebeventil, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Schlauchventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, pneumatik entlüftungsventil, 1892866, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 06690713, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,78*
€ 23,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,21*
€ 25,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762264
ab € 220,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.