Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893159 Herst.-Nr.: DP-490 50ML 1 EAN/GTIN: 4054596678279 |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Epoxidklebstoff Anwendung = Industrieausführung Farbe = Schwarz Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 50 ml Aushärtungszeit = 24 h Scherfestigkeit = 23,7 N/mm² bei -55 °C Viskosität = 900Pa/s Spezifisches Gewicht = 1
3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP490, 50 ml, schwarzEigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete Stoß- und Wärmebeständigkeit (120 °C) Und ausgezeichnete Alterungseigenschaften • Längere Arbeitszeit (90 Minuten), um die Passform vor der Einstellung zu positionieren und anzupassen • Nicht durchhänbende Formulierung sorgt dafür, dass der Klebstoff bei der Anwendung bleibt • Kleben von Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie (z. B. Kohlefaser, Glas, Nylon, pulverbeschichtete Metalle) • Optimieren Sie die Ästhetik: Unsichtbare Verbindungen, ersetzen Sie Nieten, Schweißnähte und Schrauben, erzeugen Sie glattere Klebelinien • Leichtgewicht: Beseitigt das Gewicht von mechanischen Befestigungselementen, verwendet dünnere, leichtere Materialien • Freiheit beim Design: Kleben Sie mehrere Materialien, kleinere Verbindungen nehmen weniger Platz ein • Kosteneffizient: Verwenden Sie dünnere Materialien, um die Kosten zu senken und Nachbearbeitungsarbeiten zu vermeiden • Genaue und einfache Steuerung: Abgabe mit 3M TM EPX TM Exact Dosier • Stärkere Verbindungen: Beseitigung von SpannungskonzentrationenAnwendungenZweiteiliger Epoxidkleber mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Lasten (Vibrationen und Stöße). Viskoplastisch. Längere Lebensdauer.Der 3M-Scotch-Weld-Epoxidkleber DP490 ist ein zweiteiliger Epoxidkleber. Er wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen Zähigkeit und hohe Festigkeit erforderlich sind. Dieses Produkt bietet eine starke, Durable Haftung, ausgezeichnete Wärme- und Umweltbeständigkeit bei Temperaturen bis 120 °C.DP490 von 3M™ hat eine thixotrope Zusammensetzung, und seine Festigkeitseigenschaften ermöglichen eine einfache Anwendung auf senkrechten Oberflächen. Der Klebstoff Scotch-Weld™ DP490 bietet eine hervorragende Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Stabilität unter statischen und dynamischen Lasten und hervorragende Beständigkeit gegen Stöße und Wärme (120 °C). Klebt schwierige Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen und die meisten Kunststoffe Hohes Haftvermögen und hohe Scherfestigkeit für starke Haftung in kritischen Anwendungen. Anwendungen Zur Verwendung für vertikale OberflächenWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Epoxidklebstoff | Anwendung: | Industrieausführung | Farbe: | Schwarz | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 50 ml | Aushärtungszeit: | 24 h | Scherfestigkeit: | 23,7 N/mm² bei -55 °C | Viskosität: | 900Pa/s | Spezifisches Gewicht: | 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, konstruktionskleber, 1893159, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP49050ML1, Adhesives & Glues, Adhesives, Adhesives, Sealants & Tapes |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 26,22* | € 30,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,07* | € 31,19* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 23,16* | € 31,20* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,78* | € 32,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,77* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4632* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|