Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T6-1000, AC285, C150 LCD Spannungsprüfer, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893830
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6-1000 KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Spannung max. = 1000V ac/dc
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP52
Batterietyp = AA, LR6
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 61.1 x 259.3 x 43.8mm
Gewicht = 350g
Höhe = 259.3mm
Länge = 61.1mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Elektrisches Prüfgerät Fluke T6-1000 mit einem KOSTENLOSEN Satz von AC285-Krokodilklemmen und einem KOSTENLOSEN C150-SoftcaseDer T6-1000 misst mit FieldSense-Technologie Spannungen bis 1000 V ac durch die offene Gabel ohne Messleitungskontakt zu spannungsführenden Teilen. Ohne Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten. Auf Drähten bis AWG 4/0 (120 mm2), Stromstärke bis 200 A. Sicherer. Schneller. Einfacher. Mit dem T6-Prüfgerät von Fluke können Sie Spannung, Stromdurchgang und Stromstärke mit einem kompakten Werkzeug prüfen. Mit dem T6 müssen Sie nur Volt, Ohm oder Stromstärke auswählen und der Prüfer macht den Rest. OpenJaw ™ Stromstärke lässt Sie Strom bis zu 200 A prüfen – ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Seine robusten Messleitungen lassen sich ordentlich in der Rückseite des Prüfers verstauen. Eigenschaften und Vorteile • FieldSense-Technologie für Wechselspannungs-, Strom- und Frequenzmessung ohne elektrischen Kontakt mit spannungsführenden Teilen+• Gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, zeigt alle Versorgungsmessungen auf einen Blick an, um für eine effiziente Fehlerbehebung bei Motoren und anderen Geräten zu sorgen• 1 bis 1000 V ac/dc • 0,1 bis 200 A ac • Widerstand (1 Ω bis 100 kΩ)• Frequenzmessung: 45 Hz bis 66 Hz• Funktioniert mit den meisten Drähten bis AWG 4/0 (17,8 mm Zangenöffnung)• HALTEN-Taste friert den Messwert vorübergehend ein, um die Sichtbarkeit zu erhöhen• Gut ablesbare Anzeige mit Hinterleuchtung• Geeignet für optionale Magnetaufhängung Fluke TPAK für bequeme Handhabung• Standardmäßige Zweijahresgarantie Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Spannung max.:
1000V ac/dc
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP52
Batterietyp:
AA, LR6
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
61.1 x 259.3 x 43.8mm
Gewicht:
350g
Höhe:
259.3mm
Länge:
61.1mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, spannungsprüfer fluke, tragetasche messgeräte, 1893830, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, T61000KIT2, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,60*
€ 401,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 401,09*
Frei Haus
ab € 353,41*
€ 414,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.