| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893833 Herst.-Nr.: P-L496G-CELL02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = LTE IoT Mobilfunk zur Cloud Vorgestelltes Gerät = STM32 Kit-Name = Discovery PackMHz
P-L496G-CELL02Das P-L496G-CELL02 STM32 Discovery-Paket für 2G/3G-Mobilfunk zu Cloud (STM32-C2C/2G-3G) ist eine schlüsselfertige Entwicklungsplattform für auf Mobilfunk- und Cloud-Technologie basierte Lösungen. Das Paket besteht aus einer auf STM32L496AGI6-basierten Energiespar-Discovery-Hauptplatine mit vorinstallierter Firmware und einer STMod+ Mobilfunk-Erweiterungsplatine mit AntenneMikrocontroller STM32L496AGI6 mit 1 MB Flash-Speicher und 320 KB RAM in einem UFBGA169-Gehäuse USB OTG FS Integrierte Strommessung SAI-Audio-Codec ST-MEMS-Digitalmikrofone 8-Mbit-PSRAM 2 x Benutzer-LEDs 1 Benutzer- und 1 Reset-Drucktaster Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | LTE IoT Mobilfunk zur Cloud | Vorgestelltes Gerät: | STM32 | Kit-Name: | Discovery PackMHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, mainboard, 1893833, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, PL496GCELL02, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |