Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hand Abzieher, 7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm, 6-teilig, Typ Lagerabzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189538
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMIP 7-28
EAN/GTIN:
     5059041782036
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Kapazität = 7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm
Betätigung = Hand
Stückzahl = 6
Weitere Informationen:
Kapazität:
7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm
Betätigung:
Hand
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, skf innenauszieher, innenauszieher, 189538, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, SKF, TMIP728, Hand Tools, Specialist Tools, Bearing Pullers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,36*
€ 404,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,41*
€ 410,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,96*
€ 423,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,25*
€ 437,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 536,53*
€ 622,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,15*
€ 740,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,41*
€ 722,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,79*
€ 674,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,85*
€ 643,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.