| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1895750 Herst.-Nr.: 1895750 EAN/GTIN: 5059045130314 |
| |
|
| | |
| Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P60 Durchmesser = 60mm Scheibentyp = Lamellenrad
RS Pro Flap-Das RS Pro-spindelmontierte Klappenrad hat einen Durchmesser von 60 mm. Er hat einen Wellendurchmesser von 6 mm und eine Körnung von 60 g und wurde für den Einsatz mit elektrischen Bohrern und Druckluftwerkzeugen entwickelt. Das Rad ist ideal für Entgraten und allgemeine Reinigungsanwendungen und auch für den Einsatz auf Weichstahl, Baustahl und Stahllegierung sowie Eisen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Schleifkorn aus Aluminiumoxid • Maximale sichere Drehzahl von 8300 U/min Weitere Informationen: | | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P60 | Durchmesser: | 60mm | Scheibentyp: | Lamellenrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe p 60, schleifbockscheibe, 1895750, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, RS PRO, RSFWSA6030060, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels |
| | |
| |