Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix 14445 PZ Staubsauger Bodenstaubsauger 1.4kW, 12m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Starmix 14445 PZ Staubsauger Bodenstaubsauger 1.4kW, 12m Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1895765
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Mit/ohne Beutel = Beutel
Kabellänge = 12m
Trockenleistung = 45L
Leistung = 1.4kW
Stecker Typ = Typ C - Eurostecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer = 14445 PZ
Schlauchlänge = 16.2m

Geräuscharmer Reinigungsstaubsauger der uClean Serie mit professionellen Geräten. Für anspruchsvolle professionelle Nass-/Trockenreinigung in Gebäuden (Industrie, Lager..), für die großflächige Reinigung und Maschinenreinigung. Ausgestattet mit PZ-Zubehör (Profi), das vollständig auf dem Vac gelagert werden kann. Benutzerfreundlich durch einen großen Fußschalter EIN/AUS (sanfter Start) und stabilen Druckgriff. Der ECO-Modus kann auch über den Fußschalter eingestellt werden, um einen energieeffizienten und leisen Betrieb zu ermöglichen. Gummiräder und Rollen sorgen für einen besonders reibungslosen Lauf und eine Geräuschreduzierung. Mit zusätzlicher Blasfunktion.
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Mit/ohne Beutel:
Beutel
Kabellänge:
12m
Trockenleistung:
45L
Leistung:
1.4kW
Stecker Typ:
Typ C - Eurostecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer:
14445 PZ
Schlauchlänge:
16.2m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,42*
€ 573,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 455,19*
€ 573,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,87*
€ 574,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 535,25*
€ 683,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,41*
€ 813,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,30*
€ 808,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,74*
€ 758,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,61*
€ 686,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,25*
€ 636,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.