Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TME DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TME DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
TRACOPOWER TME DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1896975
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 2405S
EAN/GTIN:
     5060641263955
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 4
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TME
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter 1-W-SIP-DC/DC-Konverter mit Einfachausgang TracoPower (Serie TME). Die Serie TME von Traco Power ist eine Serie von isolierten Miniatur-DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem SIP-Gehäuse. Die vollständige SMD-Bauweise dieser isolierten Wandler sorgt für ein Produkt mit hoher Leistungsfähigkeit zu niedrigen Kosten. Die DC/DC-Wandler der Serie TME nehmen lediglich 0,7 cm2 Platz auf der Platine ein und sind die perfekte Lösung für platzkritische Anwendungen für die Stromverteilung auf Platinenebene. (Serie) Merkmale und Vorteile:. • Betriebstemperatur (-40 °C bis +85 °C), Lagertemperatur (-50 °C bis +125 °C), Gehäusetemperatur (max. +90 °C). • Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) max. 95 % rel. H. • Isolationsspannung (Eingang/Ausgang) 1000 V dc, Isolierungskapazität (Eingang/Ausgang) 60 pF typ., Isolationswiderstand (Eingang/Ausgang)> 1000 MOhm. Bleifrei, RoHS-konform. Industriestandard-Pinbelegung. • Gehäuse aus nicht leitfähigem schwarzem Kunststoff (gemäß UL 94-V0). (Serie) Eingangsspezifikationen:. • Eingangsstrom mit umgekehrter Polarität: Max. 0,3 A. • Reflexter Eingangswelligkeitsstrom kann um ext. 1 - 3,3-μF-Polyesterfolienkondensator • Eingangsfilter, interne Kondensatoren. (Serie) Ausgangsspezifikationen:. • Kapazitive Last von max. 33 μF • Kurzschlussschutz begrenzt: Max. 0,5 s. • Restwelligkeit und Rauschen (20 MHz Bandbreite) max. 150 mVp-p • Temperaturkoeffizient ±0,01 %/K typ. / ±0,02 %/K max. • Kapazitive Last von max. 33 μF. • Kurzschlussschutz begrenzt: Max. 0,5 s. • Restwelligkeit und Rauschen (20 MHz Bandbreite) max. 150 mVp-p. • Temperaturkoeffizient ±0,01 %/K typ. / ±0,02 %/K max
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 4
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TME
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1896975, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TME2405S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.