Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 67mm, 40mm, 67mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-189728
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 800 41
EAN/GTIN:
     3245060800413
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Batibox
Breite = 67mm
Farbe = Gelb
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 67mm

NF-EN 60670-01. Batibox-Montageboxen für Trockenbaumauern. Sortiment aus Montageboxen für Trockenbaumauern. Für die Montage von Geräten mit Schraub- oder Klemmbefestigungen. Umfasst abnehmbare Wandbefestigungselemente für spezifische Funktionen. Horizontale oder vertikale Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Batibox
Breite:
67mm
Farbe:
Gelb
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Verbindungsdose, schalterabdeckung gelb, schalterabdeckung, hohlraumdose legrand, 189728, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080041, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,23*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,48*
€ 2,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.