Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATIBOX HW-Dose 1-f T40mm Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386845
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     080041
EAN/GTIN:
     3245060800413
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose, 2 Module, als Schalter- und Abzweigdose möglich. Schraub- und Spreizbefestigung, Fräsloch Ø 68 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: gelb, Breite: 71 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 67 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 40 mm, Koppelbar: false, Länge: 71 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Ausführung Deckel: ohne, Transparenter Deckel: false, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
080041
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,23*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,36*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,48*
€ 2,40*
1
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.