Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 1.1K/W, 75mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.1K/W, 75mm x 100mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1898246
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK88-75-SA
EAN/GTIN:
     5059040080492
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Länge = 75mm
Breite = 100mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 75 x 100 x 50mm
Wärmewiderstand = 1.1K/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-3

SK 88 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörper SK 88 ist mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen ausgestattet und ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Länge:
75mm
Breite:
100mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
75 x 100 x 50mm
Wärmewiderstand:
1.1K/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-3
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 1,1k/w, 1898246, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK8875SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,08*
€ 26,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.