Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; universell; schwarz; L: 75mm; W: 160mm; H: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.1K/W, 75mm x 100mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK/88/75/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 88 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 0,16m
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 75mm
Anwendung: universell
Thermischer Widerstand: 1,35K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,71*
€ 8,95*
ab € 15,08*
€ 26,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.