Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated EPROM 16kbit TO-92 3-Pin THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899478
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS2505+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Speicher Größe = 16kbit
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +85 °C

1-Draht- und iButton-Bauelemente
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1899478, Halbleiter, Speicherbausteine, Maxim Integrated, DS2505+, Memory Chips, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.