Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Spannungsüberwachung PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901489
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX690CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1901489, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX690CPA+, Power Management ICs, Voltage Supervisors, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 13,61*
100
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.