Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse, Kontakt vernickelt, 30 V ac, 60V dc / 16A M6-Gewinde, Lot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-1902753
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930177000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Gender = Buchse
Anschlussart = M6-Gewinde, Lot
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Nennstrom = 16A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 27mm
Typ = Bananenbuchse
BU 10, KAT. 4-mm-Prüfbuchse für die Chassismontage. Hirschmann Test and Measurement BU 20, KAT. I vernickelte 4-mm-Messing-Prüfbuchse für die Chassismontage mit Lötanschluss, Buchse ohne Feder und M6-Gewindekörper. Diese 6-mm-Prüfbuchse der Serie BU 10 ist ideal für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln mit einer Wandstärke bis zu 13,5 mm. Eigenschaften und Vorteile: • Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc • Nennstrom: 16 A • CAT I • Schraubmontage: M6 x 0,75 mm • Lötanschluss
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anschlussart:
M6-Gewinde, Lot
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Nennstrom:
16A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
27mm
Typ:
Bananenbuchse
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse grau
,
laborsteckverbinder
,
bananenbuchse ø4mm
,
1902753
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
930177000
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,38*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,73*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 2,00*
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,61*
Lager 1039
7 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 522,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen