Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21298 Herst.-Nr.: 930177000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 4 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 22 mm | Farbe: | grau | Anschluss: | Löten | Nennspannung: | 60 V/DC | Herst.-Teilenr.: | 930177000 | Typ: | BU 20 | Nennstrom: | 16 A | Bauform: | Buchse, Einbau vertikal | Isolierungsart: | Unisoliert | Stift-Ø: | 4 mm | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Temperaturbereich: | -25 - +100 °C | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Produkt-Art: | Laborbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 1,13* | € 1,35* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,66* | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,46335* | € 1,75335* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,53* | € 2,21* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|