Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blitzleuchte Blitz-/Dauer-Licht Grün, 24 V ac/dc, 240 V ac, 70mm x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blitzleuchte Blitz-/Dauer-Licht Grün, 24 V ac/dc, 240 V ac, 70mm x 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1902820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1902820
EAN/GTIN:
     5059044136096
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Grün
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 240 V ac
Höhe = 43mm
IP Schutzart = IP66
Gehäusefarbe = Grün

RS Pro LichtmodulDer grüne elliptische LED-Signalturm von RS Pro hat einen blinkenden und konstanten Beleuchtungseffekt. Es wurde entwickelt, um Signallösungen bereitzustellen, die die Sicherheit und Produktivität Ihrer Steuerungs- und Automatisierungsgeräte verbessern. Dieser Signalturm kann auf maximal 7 Lichtmodule oder 6 Lichtmodule und ein Signalgebermodul montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen berührungssicheren IP20-Steckverbinder für absolute Sicherheit. Alle diese Module können einfach montiert und demontiert werden, ohne Werkzeuge oder die Notwendigkeit, das Netzteil zu trennen. Diese Signaltürme sind schnell zu installieren und bieten Lösungen für alle Ihre Signalanforderungen. Zusätzliche LED-Module oder das Signalgebermodul können später in dieses Modul gesteckt werden. Hinweis: Auch erhältlich in einer Vielzahl von Montagezubehör, einschließlich Wandmontagehalterungen und Verlängerungsstangen. Die Lichtleistung dieses Moduls ist konstant.Eigenschaften und Vorteile• Versorgungsspannung: 24 V ac/dc, 240 V ac • PC-Material • Grunddurchmesser: 70 mm • Ringmontage • Lampe im Lieferumfang enthalten • Ergonomisches Design • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C.Anwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• Schutzart IP66 • CE-zertifiziert • UL-Zulassung (ausstehend)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc, 240 V ac
Höhe:
43mm
IP Schutzart:
IP66
Gehäusefarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: warnlampe 24 v grün, warnlampe, warnlampen 24v, 1902820, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, RS PRO, 32334, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.