Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß Orange Akku LED Rundumkennleuchte R65 Betrieb über Akku 120 Blitze pro Minute Te...
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...
Produktpalette: - Montagelochdurchmesser: 8 mm Nennstrom: 1 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorgungsspannung: 24 V Linsenform: - Lampensockel: Bi-Pin RoHS konform: Ja
Betriebsspannung: 12 V/24 V Leistung: 4 Watt Abmessungen: 85 mm x 85 mm x 110 mm Aufbauhöhe: 12 mm blinkt sowohl nach hinten als auch zur Seite absolut flach zur Sicherung von Hubladebühnen Die Leu...