Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton
Artikel-Nr.:
     108EL-1903405
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13020 RA9-PA66-NA
EAN/GTIN:
     4031026122236
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme HellermannTytonDie natürliche Kabelklemme HellermannTyton besteht aus Nylon (PA66). Er hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 9 mm, eine Länge von 19 mm, eine Breite von 19 mm und eine Höhe von 12,5 mm. Diese Kabelklemme ist ideal für Anwendungen, die schwer zugänglich sind, oder für Bereiche, in denen selbstklebend die einzige mögliche Befestigungsoption ist (z. B. dort, wo die Befestigung von ″Löchern″ nicht akzeptabel wäre).Eigenschaften und VorteileEntwickelt zur Aufnahme von Drähten, Kabeln oder Schläuchen ohne Kabelbinder Schnelle und einfache Montage Selbstklebende BefestigungsmethodeZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 1903405, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Rohr-Clips, HellermannTyton, 15113020RA9PA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,40*
€ 64,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,71*
€ 63,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 51,57*
€ 61,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 50,34*
€ 59,90
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 47,82*
€ 56,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,47*
€ 55,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 44,01*
€ 52,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,94*
€ 43,96
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.