Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T18MR Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar 2,5 mm x 110mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903562
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     113-01819 T18MR-PA66-NA
EAN/GTIN:
     4031026108179
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 110mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Natur
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 80N
Serie = T18MR
Bündeldurchmesser max. = 20mm

UL. Befestigungsbinder mit Schrauböse. Kabelbinder mit integrierter Befestigungsöse am Kopf Zur schraubbaren Befestigung Sichere und lösbare Anbringung von Kabelbäumen Brandschutzeigenschaften entsprechend UL94 V2 Halogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
110mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
80N
Serie:
T18MR
Bündeldurchmesser max.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, 1903562, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11301819T18MRPA66NA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,55*
€ 37,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,68*
€ 36,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,33*
€ 34,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,56*
€ 33,99
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 27,14*
€ 32,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,18*
€ 31,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,80*
€ 29,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,62*
€ 24,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 220,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.