Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-110-70129
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
110-70129
EAN/GTIN:
4031026454092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt
Sehr wartungsarm
Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
Komfortable und einfache Spannungseinstellung
Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar
Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7 wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt. Die EVO-Serie ist in verschiedenen Griffweiten verfügbar. Das EVO7 bietet eine Standardgriffweite von 90 mm, wohingegen das EVO7SP eine verkürzte Griffweite von 80 mm bereitstellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
abbindewerkzeug hellermann
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
,
kabelbinderzange kunststoff
,
Bindewerkzeug
,
Bündelwerkzeug
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
kabelbinderpistole
,
kabelbinderpistolen
,
Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug
,
Kabelbinderwerkzeug
,
Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug
,
Montagewerkzeug für Kabelbinder
,
Spannpistole
,
Spann-Pistole
,
Spannpistolen
,
Spann-Pistolen
,
Spannwerkzeug
,
Tyton
,
Verarbeitungswerkzeuge
,
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder
,
Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
,
Werkzeug
,
Werkzeug Kabelhalteband
,
Zange
,
Zangen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 221,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
HellermannTyton
111-01960
ab € 0,0119*
Zubehör
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
HellermannTyton
111-08229
ab € 0,0673*
Zubehör
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,19828*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 202x4,6 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00830
ab € 0,16*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 380x4,7 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00831
ab € 0,37*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 618,65*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,84*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9 mm
HellermannTyton
110-06000
ab € 275,43*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen