Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .187 Flachsteckhülse, Unisoliert, 4.75 x 0.51mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 20AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903577
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160433-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Serie = FASTON .187mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.51mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 15mm

Schnellverbindungs-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 187. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 187 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 187 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 187 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 187 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Serie:
FASTON .187mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.51mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 1903577, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 51604336, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24000
Frei Haus
ab € 0,04929*
€ 0,08123*
1 Tag
5100
100
€ 14,99*
ab € 0,0618*
€ 0,1597*
1
€ 6,90*
ab € 0,0578*
€ 0,221*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24000 Stück
€ 0,08123*
€ 0,09666
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,07307*
€ 0,08695
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,06639*
€ 0,079
pro Stück
ab 2500000,08 Stück
€ 0,04929*
€ 0,05866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24000 Stück ( entspricht € 1.949,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.